アズワン
アズプロミニスケール 校正証明書付 ACXシリーズ
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。
薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様
本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
種類
電子天秤
計量皿寸法(mm)
142×128
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45050034
ACX221(一般校正)
220
0.1
7-6934-01-20
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050050
ACX2200(一般校正)
2200
1
7-6934-02-20
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050059
ACX5200(一般校正)
5200
1
7-6934-03-20
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000