騒音計 サウンドテストマスター 校正証明書付

騒音計 サウンドテストマスター 校正証明書付 - UMAREX(ウマレックス)

音量を測定、記録、リアルタイムでパソコン転送
本体に16000測定データ保存可能

仕様測定精度:±1.5dB(94dB、1kHz)●表示(分解能):0.1dB●周波数重み付け特性:A特性/C特性●時間重み付け特性:FAST/SLOWHz●電源:単四乾電池6本●寸法:幅80×奥行35×高さ245mm●重量:350g●付属品:保管兼用キャリングケース、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池6本、PCソフトウェア、転送ケーブル●校正ポイントは、94db 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定レベル範囲A特性(dB)30~130測定レベル範囲C特性(dB)35~130周波数範囲(Hz)31.5~8000アズワン品番61-7345-08-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45050244-(一般校正)
70,000
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする