曜日別特売

コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ

コンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウス

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。

種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45050795NV422JP(一般校正(英語))4200.011-2119-11-56
70,400
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050804NV621JP(一般校正(英語))6200.11-2119-12-56
60,700
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする