曜日別特売

ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ

ポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ - オーハウスポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ - オーハウスポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ - オーハウスポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ - オーハウスポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ - オーハウスポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ - オーハウスポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ - オーハウスポータブル電子天秤 英語版校正証明書付 SPXシリーズ - オーハウス

高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上

種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45050820SPX123JP(一般校正(英語))1200.0011-4817-11-56
108,900
107,800
118,580(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050847SPX222JP(一般校正(英語))2200.011-9070-21-56
82,500
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050856SPX422JP(一般校正(英語))4200.011-9070-23-56
85,700
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050865SPX2201JP(一般校正(英語))22000.11-9070-25-56
82,500
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050874SPX622JP(一般校正(英語))6200.011-9070-33-56
94,600
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050890SPX6201JP(一般校正(英語))62000.11-9070-34-56
94,600
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051075SPX223JP(一般校正(英語))2200.00162-1362-48-56
116,400
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051084SPX1202JP(一般校正(英語))12000.0162-1362-49-56
108,900
107,800
118,580(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051100SPX2202JP(一般校正(英語))22000.0162-1362-50-56
116,400
109,800
120,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051109SPX421JP(一般校正(英語))4200.162-1362-51-56
76,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051118SPX621JP(一般校正(英語))6200.162-1362-52-56
79,400
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする