オーハウス
コンパクト天秤 英語版校正証明書付 CRシリーズ
操作は2ボタンで容易に行えます。
持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです。
重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です。
学校教育やキッチンスケールとして最適。
仕様
皿サイズ(mm):125×132●繰り返し性(標準偏差):0.1g●直線性:0.1g●風袋範囲:0g~最大秤量●安定時間:2秒●★表示部:液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)●本体サイズ:205×140×41mm●重量:約0.4kg●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(別売)●★電池寿命:約300時間
種類
電子天秤
最小表示(g)
0.1
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45050829
CR221JP(一般校正(英語))
220
1-5774-31-56
¥
32,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050838
CR621JP(一般校正(英語))
620
1-5774-34-56
¥
37,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000