オーハウス
レンジャーシリーズ卓上型はかり 英語版校正証明書付 R31PEシリーズ
一秒以内の高速安定
超頑丈設計
充電式内蔵バッテリー標準装備で、持ち運びに便利です。
内蔵ビープ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載し、チェック計量に適しています。
床下計量、動物計量にも対応
種類
電子天秤
計量皿寸法(mm)
300×225
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45050908
R31PE1502(一般校正(英語))
1.5
0.05
3-5127-01-56
¥
97,700
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050917
R31PE3(一般校正(英語))
3
0.1
3-5127-02-56
¥
97,700
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050926
R31PE6(一般校正(英語))
6
0.2
3-5127-03-56
¥
97,700
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050935
R31PE15(一般校正(英語))
15
0.5
3-5127-04-56
¥
97,700
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050944
R31PE30(一般校正(英語))
30
1
3-5127-05-56
¥
97,700
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000