曜日別特売

デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V22PWEシリーズ

デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V22PWEシリーズ - オーハウスデジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V22PWEシリーズ - オーハウスデジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V22PWEシリーズ - オーハウスデジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V22PWEシリーズ - オーハウスデジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V22PWEシリーズ - オーハウスデジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V22PWEシリーズ - オーハウス

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
防塵防水保護等級:IPX8
ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)

種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45050960V22PWE30T(一般校正(英語))3000053-9339-01-56
56,900
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050969V22PWE6T(一般校正(英語))6000161-5080-40-56
58,200
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45050978V22PWE15T(一般校正(英語))15000261-5080-41-56
58,200
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする