コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ

コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ - オーハウスコンパクト天びん コンパスCXシリーズ 英語版校正証明書付 CXシリーズ - オーハウス

乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。
小中学校教育に適し、積み重ね収納可能です。
シンプルな2ボタン設計です。
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載しています。
高速安定仕様です。
ステンレス製計量皿が標準搭載です。

種類電子天秤計量皿寸法(mm)128×142表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45051127CX221JP(一般校正(英語))2200.163-5729-21-56
35,000
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051136CX621JP(一般校正(英語))6200.163-5729-22-56
38,500
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051145CX5200JP(一般校正(英語))5200163-5729-25-56
37,700
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする