曜日別特売

コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 英語版校正証明書付 NVシリーズ

コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 英語版校正証明書付 NVシリーズ - オーハウス

人気機種TAシリーズの後継機です。

種類電子天秤表示形式デジタルひょう量単位g、kg校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45051170NV622JP(一般校正(英語))6200.01Φ14063-5729-38-56
85,400
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45051179NV1201JP(一般校正(英語))12000.1190×14463-5729-40-56
61,300
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする