液体検知管 塩化物イオン 221Lシリーズ

液体検知管 塩化物イオン 221Lシリーズ - ガステック

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様測定範囲:25~1000mg/L●入数:1箱(10本入)●型番:221L対象ガス塩化物イオン校正証明書一般校正内容量1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※液体検知管での測定はpHを調整する必要があります。
※検知管の折り取りにはオプションのチップホルダ(No.722)をご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45053157221L(試験成績書付)61-9403-85
オープン
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45053166221L(トレサビリティ体系図付)61-9403-86
オープン
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45053175221L(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9403-87
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45053184221L(校正証明書+試験成績書付)61-9403-88
オープン
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45053200221L(一般校正)61-9403-89
オープン
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする