液体検知管 塩分 ソルテック用 221Cシリーズ

液体検知管 塩分 ソルテック用 221Cシリーズ - ガステック

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様測定範囲:0.01~0.8mg/L●入数:1箱(36本入)●型番:221C対象ガス塩分(ソルテック用)校正証明書一般校正内容量1箱(36本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45053604221C(試験成績書付)61-9404-41
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45053620221C(トレサビリティ体系図付)61-9404-42
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45053629221C(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9404-43
オープン
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45053638221C(校正証明書+試験成績書付)61-9404-44
オープン
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45053647221C(一般校正)61-9404-45
オープン
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする