ガステック
ガス検知管 232 1,2-ジクロロエタン 232シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
測定範囲(ppm):1-39●目盛範囲(ppm):1-15●5回分●有効期限(月):12(要冷蔵庫保管)
対象ガス
1.2-ジクロロエタン
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45054006
232(試験成績書付)
61-9405-92
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45054015
232(トレサビリティ体系図付)
61-9405-93
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45054024
232(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9405-94
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45054040
232(校正証明書+試験成績書付)
61-9405-95
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45054049
232(一般校正)
61-9405-96
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください