パッシブドジチューブ 3D アンモニア 3Dシリーズ

パッシブドジチューブ 3D アンモニア 3Dシリーズ - ガステックパッシブドジチューブ 3D アンモニア 3Dシリーズ - ガステック

作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。
長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。
ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。

仕様検知管名:3D アンモニア●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:アンモニア●▼測定範囲:2.5~1000ppm●▼測定時間(hr):0.5~10●目盛範囲(ppm・hr):25~500●入数:1箱(10本入)校正証明書一般校正内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450542073D(一般校正)61-9406-13
10,500
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450542163D(一般校正)61-9406-14
10,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450542253D(一般校正)61-9406-15
13,500
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450542343D(一般校正)61-9406-16
13,500
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450542503D(一般校正)61-9406-17
18,500
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする