曜日別特売

パーミエーションチューブ P-92-1シリーズ

パーミエーションチューブ P-92-1シリーズ - ガステックパーミエーションチューブ P-92-1シリーズ - ガステックパーミエーションチューブ P-92-1シリーズ - ガステックパーミエーションチューブ P-92-1シリーズ - ガステックパーミエーションチューブ P-92-1シリーズ - ガステックパーミエーションチューブ P-92-1シリーズ - ガステック

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。

仕様調整範囲(ppm):0.1~5.2●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。対象ガスアセトアルデヒド保管環境冷蔵校正証明書一般校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45055117P-92-1(試験成績書付)61-9407-69
オープン
49,980
54,978(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45055126P-92-1(トレサビリティ体系図付)61-9407-70
オープン
49,980
54,978(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45055135P-92-1(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9407-71
オープン
52,980
58,278(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45055144P-92-1(校正証明書+試験成績書付)61-9407-72
オープン
52,980
58,278(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45055160P-92-1(一般校正)61-9407-73
オープン
57,980
63,778(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする