ガステック
パーミエーションチューブ P-131シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。
仕様
調整範囲(ppm):0.05~3.7●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。
対象ガス
塩化ビニル
保管環境
冷凍
校正証明書
一般校正
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45055214
P-131(試験成績書付)
61-9407-79
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45055230
P-131(トレサビリティ体系図付)
61-9407-80
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45055239
P-131(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9407-81
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45055248
P-131(校正証明書+試験成績書付)
61-9407-82
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45055257
P-131(一般校正)
61-9407-83
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550