ガステック
パーミエーションチューブ P-174-Hシリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。
仕様
調整範囲(ppm):0.7~33●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。
対象ガス
1.3-ブタジエン
保管環境
冷凍
校正証明書
一般校正
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45055519
P-174-H(試験成績書付)
61-9408-15
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45055528
P-174-H(トレサビリティ体系図付)
61-9408-16
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45055537
P-174-H(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9408-17
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45055546
P-174-H(校正証明書+試験成績書付)
61-9408-18
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45055555
P-174-H(一般校正)
61-9408-19
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550