曜日別特売

ガス検知管 159 テトラヒドロフラン 159シリーズ

ガス検知管 159 テトラヒドロフラン 159シリーズ - ガステックガス検知管 159 テトラヒドロフラン 159シリーズ - ガステックガス検知管 159 テトラヒドロフラン 159シリーズ - ガステック

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:159 テトラヒドロフラン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:25~140ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:20~800ppm●標準吸引回数(n):1対象ガス1.4-ジオキサン/テトラヒドロフラン校正証明書一般校正内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45058757159(試験成績書付)61-9412-74
オープン
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45058766159(トレサビリティ体系図付)61-9412-75
オープン
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45058775159(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9412-76
12,800
12,780
14,058(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45058784159(校正証明書+試験成績書付)61-9412-77
12,800
12,780
14,058(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45058800159(一般校正)61-9412-78
オープン
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする