ガス検知管 135L 1,1,1-トリクロロエタン 135シリーズ

ガス検知管 135L 1,1,1-トリクロロエタン 135シリーズ - ガステックガス検知管 135L 1,1,1-トリクロロエタン 135シリーズ - ガステックガス検知管 135L 1,1,1-トリクロロエタン 135シリーズ - ガステック

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:135L 1.1.1-トリクロロエタン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):27●測定範囲:6~900ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.排水試験●測定範囲:0.92~9.2ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定範囲:36~360ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定範囲:104~1040ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用対象ガス1.1.1-トリクロロエタン/1.1.2.2-テトラブロモエタン/1.2.3-トリクロロプロパン/1.2-ジクロロエタン校正証明書一般校正内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45058809135L(試験成績書付)61-9412-79
オープン
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45058818135L(トレサビリティ体系図付)61-9412-80
オープン
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45058827135L(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9412-81
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45058836135L(校正証明書+試験成績書付)61-9412-82
オープン
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45058845135L(一般校正)61-9412-83
オープン
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする