ガス検知管 75L tert-ブチルメルカプタン 75シリーズ

ガス検知管 75L tert-ブチルメルカプタン 75シリーズ - ガステックガス検知管 75L tert-ブチルメルカプタン 75シリーズ - ガステックガス検知管 75L tert-ブチルメルカプタン 75シリーズ - ガステック

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:75L tert-ブチルメルカプタン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.5~7.5ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~30mg/m3●標準吸引回数(n):1●特記事項:導管管理、燃料ガス中の測定対象ガス2-メルカプトエタノール/tert-ブチルメルカプタン保管環境冷蔵校正証明書一般校正内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4505965875L(試験成績書付)61-9414-01
オープン
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4505966775L(トレサビリティ体系図付)61-9414-02
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4505967675L(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9414-03
12,800
12,780
14,058(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4505968575L(校正証明書+試験成績書付)61-9414-04
12,800
12,780
14,058(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4505969475L(一般校正)61-9414-05
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする