ガステック
ガス検知管 7 ホスフィン
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:7 ホスフィン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:2.5~100ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス
ホスフィン
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45061006
7(試験成績書付)
61-9415-47
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45061015
7(トレサビリティ体系図付)
61-9415-48
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45061024
7(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9415-49
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45061040
7(校正証明書+試験成績書付)
61-9415-50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45061049
7(一般校正)
61-9415-51
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000