ガス検知管 7L ホスフィン 7Lシリーズ

ガス検知管 7L ホスフィン 7Lシリーズ - ガステックガス検知管 7L ホスフィン 7Lシリーズ - ガステックガス検知管 7L ホスフィン 7Lシリーズ - ガステック

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:7L ホスフィン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.15~5ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:半導体製造対象ガスホスフィン校正証明書一般校正内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450610587L(試験成績書付)61-9415-52
オープン
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450610677L(トレサビリティ体系図付)61-9415-53
オープン
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450610767L(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9415-54
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450610857L(校正証明書+試験成績書付)61-9415-55
オープン
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450610947L(一般校正)61-9415-56
オープン
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする