ガステック
ガス検知管 18M オゾン 18シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:18M オゾン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:4~400ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガス
オゾン
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45061207
18M(試験成績書付)
61-9415-67
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45061216
18M(トレサビリティ体系図付)
61-9415-68
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45061225
18M(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9415-69
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45061234
18M(校正証明書+試験成績書付)
61-9415-70
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45061250
18M(一般校正)
61-9415-71
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000