ガステック
ガス検知管 133L テトラクロロエチレン 133シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:133L テトラクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:1~75ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.排水試験●測定範囲:40~500ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用
対象ガス
テトラクロロエチレン/ペンタクロロエタン
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45061460
133L(試験成績書付)
61-9416-03
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45061469
133L(トレサビリティ体系図付)
61-9416-04
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45061478
133L(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9416-05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45061487
133L(校正証明書+試験成績書付)
61-9416-06
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45061496
133L(一般校正)
61-9416-07
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください