曜日別特売

ガス検知管 3HM アンモニア 3HMシリーズ

ガス検知管 3HM アンモニア 3HMシリーズ - ガステックガス検知管 3HM アンモニア 3HMシリーズ - ガステック

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。

対象ガスアンモニア測定範囲(mg/L)0.05~3.52目盛範囲0.05~1.6%〔基準n=1〕有効期限36か月校正証明書一般校正仕様検知管名:3HM アンモニア●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.05~3.52%●標準吸引回数(n):1内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効期限
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450619073HM(試験成績書付)36か月61-9416-63
オープン
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450619163HM(トレサビリティ体系図付)36か月61-9416-64
オープン
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450619253HM(試験成績書+トレサビリティ体系図付)36か月61-9416-65
オープン
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450619343HM(校正証明書+試験成績書付)36か月61-9416-66
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
450619503HM(一般校正)36か月61-9416-67
オープン
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする