ガステック
ガス検知管 159L テトラヒドロフラン 159シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:159L テトラヒドロフラン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:5~232ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガス
テトラヒドロフラン
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45062160
159L(試験成績書付)
61-9416-93
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45062169
159L(トレサビリティ体系図付)
61-9416-94
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45062178
159L(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9416-95
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45062187
159L(校正証明書+試験成績書付)
61-9416-96
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45062196
159L(一般校正)
61-9416-97
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください