ガステック
ガス検知管 139 1,2-ジクロロエチレン 139シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:139 1.2-ジクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:5~250ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準
対象ガス
1.2-ジクロロエチレン
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45062406
139(試験成績書付)
61-9417-49
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45062415
139(トレサビリティ体系図付)
61-9417-50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45062424
139(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9417-51
¥
12,800
¥
12,780
¥
14,058
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45062440
139(校正証明書+試験成績書付)
61-9417-52
¥
12,800
¥
12,780
¥
14,058
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45062449
139(一般校正)
61-9417-53
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください