仕様検知管名:51H パイロチューブ●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定ガス名:フロン11(トリクロロフルオロメタン)●測定範囲:275~6600ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定ガス名:フロン112(テトラクロロジフルオロェタン)●測定範囲:125~3000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定ガス名:フロン113(トリクロロトリフルオロェタン)●測定範囲:250~6000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:N0.840専用●測定ガス名:フロン113a(トリクロロトリフルオロェタン)●測定範囲:200~4800ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定ガス名:フロン114(ジクロロテトラフルオロェタン)●測定範囲:475~11400ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定ガス名:フロン12(ジクロロジフルオロメタン)●測定範囲:325~7800ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用●測定ガス名:フロン22(クロロジフルオロメタン)●測定範囲:1000~24000ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用、検知器No.840(9-070-03)専用対象ガスフロン11(トリクロロフルオロメタン)/フロン112(テトラクロロジフルオロエタン)/フロン113(トリクロロトリフルオロエタン)/フロン113a(トリクロロトリフルオロエタン)/フロン114(ジクロロテトラフルオロエタン)/フロン12(ジクロロジフルオロメタン)/フロン22(クロロジフルオロメタン)校正証明書一般校正内容量1箱