ガステック
ガス検知管 23L 二酸化塩素 23シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:23L 二酸化塩素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.025~1.2ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガス
二酸化塩素
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45062957
23L(試験成績書付)
61-9418-30
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45062966
23L(トレサビリティ体系図付)
61-9418-31
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45062975
23L(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9418-32
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45062984
23L(校正証明書+試験成績書付)
61-9418-33
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45063000
23L(一般校正)
61-9418-34
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください