ガス検知管 134L 四塩化炭素 134シリーズ

ガス検知管 134L 四塩化炭素 134シリーズ - ガステックガス検知管 134L 四塩化炭素 134シリーズ - ガステックガス検知管 134L 四塩化炭素 134シリーズ - ガステック

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:134L 四塩化炭素●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.28~5.5ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.25~11ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準対象ガスクロロピクリン/四塩化炭素保管環境冷蔵校正証明書一般校正内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45063054134L(試験成績書付)61-9418-40
10,200
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45063070134L(トレサビリティ体系図付)61-9418-41
10,200
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45063079134L(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9418-42
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45063088134L(校正証明書+試験成績書付)61-9418-43
オープン
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45063097134L(一般校正)61-9418-44
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする