ガステック
ガス検知管 6LP 水蒸気 6LPシリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:6LP 水蒸気●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:3~100LB/MMCF●標準吸引回数(n):1
対象ガス
水蒸気
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45063560
6LP(試験成績書付)
61-9418-90
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45063569
6LP(トレサビリティ体系図付)
61-9418-91
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45063578
6LP(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9418-92
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45063587
6LP(校正証明書+試験成績書付)
61-9418-93
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45063596
6LP(一般校正)
61-9418-94
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000