ガス検知管 132HAF トリクロロエチレン 132シリーズ

ガス検知管 132HAF トリクロロエチレン 132シリーズ - ガステックガス検知管 132HAF トリクロロエチレン 132シリーズ - ガステックガス検知管 132HAF トリクロロエチレン 132シリーズ - ガステック

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:132HAF トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:100~3000mg/m3●標準吸引回数(n):1対象ガストリクロロエチレン保管環境冷蔵校正証明書一般校正内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45063754132HAF(試験成績書付)61-9419-11
オープン
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45063770132HAF(トレサビリティ体系図付)61-9419-12
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45063779132HAF(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9419-13
12,800
12,780
14,058(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45063788132HAF(校正証明書+試験成績書付)61-9419-14
12,800
12,780
14,058(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45063797132HAF(一般校正)61-9419-15
オープン
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする