ガス検知管 91LL ホルムアルデヒド 91シリーズ

ガス検知管 91LL ホルムアルデヒド 91シリーズ - ガステックガス検知管 91LL ホルムアルデヒド 91シリーズ - ガステック

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。

仕様検知管名:91LL ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.05~1.0ppm●標準吸引回数(n):5●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスホルムアルデヒド保管環境冷蔵校正証明書一般校正内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4506405991LL(試験成績書付)61-9419-46
オープン
9,898
10,888(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4506406891LL(トレサビリティ体系図付)61-9419-47
オープン
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4506407791LL(試験成績書+トレサビリティ体系図付)61-9419-48
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4506408691LL(校正証明書+試験成績書付)61-9419-49
オープン
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4506409591LL(一般校正)61-9419-50
オープン
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする