ガステック
ガス検知管 230H ヨウ化メチル 230シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:230H ヨウ化メチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:100~34800ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス
ヨウ化メチル
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45064558
230H(試験成績書付)
61-9420-07
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45064567
230H(トレサビリティ体系図付)
61-9420-08
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45064576
230H(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9420-09
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45064585
230H(校正証明書+試験成績書付)
61-9420-10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45064594
230H(一般校正)
61-9420-11
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000