ガステック
ガス検知管 13L 二硫化炭素 13シリーズ
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:13L 二硫化炭素●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:0.1~8.1ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準
対象ガス
二硫化炭素
校正証明書
一般校正
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45064655
13L(試験成績書付)
61-9420-17
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45064664
13L(トレサビリティ体系図付)
61-9420-18
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45064680
13L(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
61-9420-19
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45064689
13L(校正証明書+試験成績書付)
61-9420-20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45064698
13L(一般校正)
61-9420-21
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000