自動ガス採取ポンプ GSP-400FT GSP-400シリーズ

自動ガス採取ポンプ GSP-400FT GSP-400シリーズ - ガステック

酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。
バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。
捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。
有害大気汚染物質のサンプリングに。

仕様型番:GSP-400FT●ポンプ方式:ダイヤフラム式●精度:設定流量値に対し±3%(指定校正時)●表示:液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間●機能:マスフローセンサー(温度補正機能付き)・初期設定流量維持回路・吸引データ保存(過去3回分)・自動スタート●電源:AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本(付属・バックアップ用)●サイズ:約150×75×100mm●重量:約500g(電池含む)●防塵・防滴:IP54準拠●付属品:防塵フィルター×5枚・接続チューブ●流量範囲:50~1000mL/min校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45065014GSP-400FT(一般校正)61-9420-52
125,000
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45065030GSP-400FT(一般校正)61-9420-53
125,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45065039GSP-400FT(一般校正)61-9420-54
128,000
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45065048GSP-400FT(一般校正)61-9420-55
128,000
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45065057GSP-400FT(一般校正)61-9420-56
133,000
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする