装着形一酸化炭素検知警報器

装着形一酸化炭素検知警報器 - ガステック

一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。
作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心
省電力設計で、5000時間使用可能
屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)
小型・軽量・薄型でわずか60g
作業中のピーク濃度を確認可能
ワンタッチ操作でゼロ調整
スパン校正
ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能
ロギング機能搭載

仕様サイズ(mm):本体/約77(W)×21(D)×42(H)(突起部含まず)●重量:約60g(電池含む)校正証明書一般校正内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45065319CM-9A(試験成績書付)63-3398-79
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45065328CM-9A(試験成績書+トレサビリティ体系図付)63-3398-81
75,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45065337CM-9A(校正証明書+試験成績書付)63-3398-82
75,000
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45065346CM-9A(一般校正)63-3398-83
オープン
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする