曜日別特売

白金温度計 中国語版校正証明書付

白金温度計 中国語版校正証明書付 - サーモポート

高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。

仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。測定温度範囲(℃)-99.9~850.0アズワン品番3-5954-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45065757TP-800PT(一般校正(中国語))
64,500
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする