曜日別特売

ストップウォッチ 英語版校正証明書付

ストップウォッチ 英語版校正証明書付 - シチズンストップウォッチ 英語版校正証明書付 - シチズン

ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。
操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。

仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g最大計時9時間59分59.99秒アズワン品番8-8334-01-56防水保護等級防滴(IPX4相当)校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450658548RDA69-008(一般校正(英語))
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする