曜日別特売

メスピペット 先端目盛 US形 穴大 ニュースタンダード 校正証明書付 S-PIPET-USシリーズ

メスピペット 先端目盛 US形 穴大 ニュースタンダード 校正証明書付 S-PIPET-USシリーズ - IWAKI(AGCテクノグラス)

本体表記は、1,2mLは[B]、5mL以上は[A]となります。また、カラーコードはついていません。

校正証明書一般校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45066929S-PIPET-US1S(一般校正)350(許容誤差±0.015、JISクラスB)0.0161-9724-18-20
22,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066947S-PIPET-US5S(一般校正)350(許容誤差±0.03、JISクラスA)0.0661-9724-20-20
25,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066965S-PIPET-US10S(一般校正)350(許容誤差±0.05、JISクラスA)0.161-9724-21-20
26,200
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45066990S-PIPET-US20S(一般校正)370(許容誤差±0.01、JISクラスA)0.161-9724-22-20
12,530
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする