アズワン
真空メーター真空デシケーター用 英語版校正証明書付
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。
JIS B 7505-1規格品です。
仕様
圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)
アズワン品番
62-2986-21-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45069668
1086 0(一般校正(英語))
¥
29,000
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000