マグネットスターラー 出荷前点検検査書付

マグネットスターラー 出荷前点検検査書付 - IKAマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 - IKAマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 - IKAマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 - IKAマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 - IKAマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 - IKAマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 - IKA

IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。
天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。
家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!
日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!
セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。
耐薬品性に優れています。

仕様攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):1.5L●モーター入力:2W●電圧:100-240V●回転方向:左●回転数表示:デジタル●回転数設定単位:10rpm●使用撹拌子の最大サイズ:30mm●重量:0.5kg●寸法(W×D×H):152×164×30mm●許容周囲温度:5-40℃●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~2500材質(天板)ガラスアズワン品番63-2577-73-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45071646IKA myPlate(点検・検査書)
77,100
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする