シンワ測定
普及ノギス 校正証明書付
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。
材質
ステンレス
最小表示量(mm)
0.05
最小読取値(mm)
0.05
デプスバー(有・無)
有
特性
●スタンダードタイプの使いやすいノギスです。
校正証明書
一般校正証明書
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
測定範囲(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45071804
19899(一般校正)
150
0.05~150
40
235
54
¥
10,810
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45071838
19912(一般校正)
180
0.05~200
50
296
55
¥
13,290
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45071865
19913(一般校正)
326
0.05~300
55
410
60
¥
20,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000