シンワ測定
ファイバーノギス 150mm ダイヤル式 中国語版校正証明書付
文字板が見やすく、一目で読取が可能です。
器差(mm)
±0.1
材質
ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
校正証明書
一般校正(中国語)
仕様
器差:±0.1mm
アズワン品番
61-6164-76-57
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
器差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072066
19932(一般校正(中国語))
±0.1
¥
11,220
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000