シンワ測定
デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 校正証明書付
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様
器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm
材質
本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂
最大測定長(mm)
150
アズワン品番
61-6164-88-20
校正証明書
一般校正
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072197
19981(一般校正)
¥
8,960
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000