シンワ測定
マイクロメーター 校正証明書付
強固な塗装とメッキで剥がれ、錆びに強い仕上げです。
材質
アンビル:カーバイド合金
最小表示量(mm)
0.01
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.01(測定範囲に対し)
材質(スピンドル)
カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
特性
●強固な塗装とメッキで剥がれ・サビに強い仕上げです。●目盛基点の調節も素早く確実にできます。
校正証明書
一般校正証明書
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
測定範囲(mm)
本体サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45072258
78935(一般校正)
205
0.01~25
52×128×20
61-6164-95-20
¥
11,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45072285
78936(一般校正)
265
25~50
70×162×20
61-6164-96-20
¥
14,420
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000