曜日別特売

ストップウォッチ 中国語版校正証明書付

ストップウォッチ 中国語版校正証明書付 - ナビス(アズワン)ストップウォッチ 中国語版校正証明書付 - ナビス(アズワン)

ネックストラップ付きです。

仕様計測単位:30分未満/1/100秒、30分以降/1秒●表示:100分の1秒、時間、日付●機能:12h/24時間表示切替、アラーム・チャイム●電池:ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)●サイズ:82×62×23mm●重量:67g●★校正ポイントは、日差です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。最大計時23時間59分59.99秒アズワン品番8-5960-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45072678PC894(一般校正(中国語))
11,500
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする