デジタルマルチメーター&クランプ・コンポキット JCSS校正付

デジタルマルチメーター&クランプ・コンポキット JCSS校正付 - フルーク(FLUKE)

このコンボ・キットはFluke117デジタル・マルチメーターとFluke323クランプ・メーターを組み合わせたものであり、1つのトータル・ソリューションでトラブルシューティングを生産的かつ効率良く実施できます。
このキットには、耐久性に富むC115ソフト・キャリング・ケースが付属しており、機器を保護しながらメーターを簡単に運搬できます。
Fluke117デジタル・マルチメーター電気技師によるデザイン。フルークによる設計
VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出。
AutoVoltによる自動AC/DC電圧選択。
低入力インピーダンス:ゴースト電圧による読み取り値の誤りを防止。
大型白色LEDバックライトにより、薄暗い中でも作業可能。
真の実効値で非線形負荷を正確に測定。
10A(20A過負荷は30秒間)を測定。
抵抗、導通、周波数、静電容量。
信号変動の最小値/最大値/平均値を記録。
片手での使用に適したコンパクトで人間工学に基づいたデザイン。
CATIII600Vの安全性評価。
Fluke323真の実効値クランプメーター優れた堅牢性。信頼性。高確度、400AAC電流の測定。
600VACおよびDC電圧の測定。
真の実効値型のAC電圧および電流により、非線形信号を正確に測定。
導通検出により、最大40kΩまでの抵抗測定。
薄型エルゴノミックデザイン。
CATIV300V/CATIII600Vの安全性評価。

仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz(323形は直流電流なし)アズワン品番64-7717-77-24校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45072949FLUKE-117/323 KIT(JCSS校正)
92,900
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする