JCSS認定シンボル付校正証明:付き
出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。
JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
信号変動を記録するタイムスタンプ付きの最小値/最大値/平均値
0.025%の基本DC確度
100kHzAC帯域幅
10Aまで測定可能(30秒までなら20A、10Aでは連続測定可能)
100mF容量範囲
温度機能
低オームまたは容量測定からテスト・リード抵抗を除外する相対モード
250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉
最高品質のテスト・リードおよびワニ口クリップが付属
オプションのFlukeViewフォームにより、個々の読み取り値や一連の測定を、記録、保存、分析して、読みやすい文書に変換
オプションの磁気ハンガーを使えば、簡単に表示を確認できるように計器を吊り下げ、ハンズフリーで仕事に集中。
限定永久保証
CATIII1000V/CATIV600Vの安全性評価
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥20,000/税込¥22,000 |