ブルックフィールド
デジタルストーマー粘度計 校正証明書付
ASTM D562に準拠した粘度計です。
ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様
ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kg
アズワン品番
65-9344-54
校正証明書
一般校正
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45073238
(一般校正)
¥
1,277,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000