デジタルノギス 校正証明書付

デジタルノギス 校正証明書付 - マール社

リファレンス機能による素早い測定が可能です。
IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。
数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。
スライドには防塵ワイパーが装備されています。
ステップ測定機能です。
ハイコントラストのアナログディスプレイです。
段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。

仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8748-80-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450732654103310(一般校正)
24,390
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする